曜日別特売

深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン

深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)500表面処理ダークマージンねじれ角(°)130内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38956106566 10.000233-0727420MT110
33,260
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956115566 11.000232-7544420MT111
34,940
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956131566 12.000232-7494420MT112
37,860
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956140566 13.000233-3790420MT113
41,020
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956149566 14.000233-3887420MT114
46,450
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956158566 15.000232-5899400MT215
52,300
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956167566 16.000232-9109400MT216
55,230
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956176566 17.000233-6967400MT217
58,570
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956185566 18.000232-7559400MT218
60,670
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956201566 19.000233-2254400MT219
62,270
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956210566 20.000233-0737400MT220
66,540
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956219566 21.000232-5919400MT221
59,750
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956228566 22.000233-2259400MT222
78,670
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956255566 8.000233-3853420MT18
26,580
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956271566 8.500232-5891420MT18.5
27,640
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956280566 9.000232-9129420MT19
29,310
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956289566 9.500233-0657420MT19.5
32,240
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956237566 35.000232-5917350MT435
101,420
取扱い終了
返品不可
38956246566 40.000232-5939350MT440
106,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする