NCスポットドリル90° レギュラ

NCスポットドリル90° レギュラ - グーリング

センタリングと面取りを同時加工できます。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
材質HSS表面処理無処理サイズレギュラ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38967900557 12.70012.730102182-1193
7,130
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
38967909557 13.0001330102181-6363
8,100
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967918557 15.87015.8737115182-1154
9,030
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967927557 19.05019.0545131182-2798
14,620
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967945557 25.40025.453156181-9537
26,940
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38967961557 6.3506.351770182-2712
2,850
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967970557 9.00092284181-6372
3,550
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967979557 9.5209.522589182-1185
5,070
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967936557 2.9502.951246181-8035
3,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする