NCスポットドリル90° ロング

NCスポットドリル90° ロング - グーリング

ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
材質HSS表面処理無処理サイズロング内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38967988559 12.70012.730159182-2787
11,530
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967997559 15.87015.8737186181-7962
9,950
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
38968006559 19.05019.0545213182-1128
23,030
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968015559 25.40025.453216182-1178
32,730
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968031559 6.3506.3517105182-2707
4,340
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968040559 8.000821118181-8029
6,460
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968049559 9.5209.5225132182-2767
7,970
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968950J559 10.0001025132181-6424
9,610
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968959J559 16.0001637186181-6460
14,570
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968968J559 20.0002045213181-9623
25,880
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38968977J559 6.000617105181-6389
5,180
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする