マイクロドリル レギュラ TiNコート

マイクロドリル レギュラ TiNコート - グーリング

小径穴あけ用コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118内容量1箱(10本)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38961801660 0.255232-3602251.910.255
33,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961810660 0.265232-3577251.910.265
40,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961828660 0.295232-5163251.910.295
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961837660 0.305232-5134252.410.305
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961846660 0.325232-3537252.410.325
30,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961871660 0.880232-51092561.50.88
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961880660 0.910232-51592561.50.91
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961889660 0.920232-51762561.50.92
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961898660 0.960232-8286256.81.50.96
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961907660 1.020232-6737256.81.51.02
29,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961916660 1.180232-5103257.61.51.18
23,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961925660 1.190232-8252258.51.51.19
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961941660 1.390234-8547259.51.51.39
19,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961950660 1.420232-5192259.51.51.42
31,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961959660 1.800232-98543011.821.8
24,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961968660 1.900232-66773011.821.9
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961819660 0.275232-5199251.910.275
35,500
取扱い終了
返品不可
38961855660 0.335232-8265252.410.335
24,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする