グーリング
センタードリル レギュラ
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
センター穴用。
材質
HSCO
サイズ
レギュラ
表面処理
無処理
内容量
1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
31.5
35.5
40
45
50
56
先端径(mm)
選択してください
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38967735
381 1.000
182-1186
31.5
【ボディ】3.15
1
¥
3,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967751
381 1.250
182-1121
31.5
【ボディ】3.15
1.25
¥
4,890
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967760
381 1.600
182-1165
35.5
【ボディ】4
1.6
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967769
381 2.000
181-4864
40
【ボディ】5
2
¥
4,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967778
381 2.500
181-9631
45
【ボディ】6.3
2.5
¥
4,310
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38967787
381 3.150
181-8022
50
【ボディ】8
3.15
¥
4,890
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38967796
381 4.000
181-7981
56
【ボディ】10
4
¥
8,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください