深穴加工ドリル レギュラ FIREコート

深穴加工ドリル レギュラ FIREコート - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番234-4631材質HSCO全長(mm)109溝長(mm)69表面処理FIREコートねじれ角(°)130刃径(mm)7.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389585562459 7.200
6,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする