グーリング
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
ねじれ角(°)
130
材質
HSCO
表面処理
TiNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38958145
662 10.000
10
MT1
87
168
232-9118
¥
32,370
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958161
662 10.200
10.2
MT1
87
168
232-9084
¥
17,270
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958206
662 13.000
13
MT1
101
182
232-7496
¥
20,390
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958215
662 14.000
14
MT1
108
189
232-4396
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958240
662 15.000
15
MT2
114
212
232-5901
¥
25,180
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958258
662 16.000
16
MT2
120
218
233-5375
¥
25,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958267
662 17.500
17.5
MT2
130
228
232-9104
¥
30,940
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958276
662 18.000
18
MT2
130
228
233-3851
¥
31,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958285
662 20.000
20
MT2
140
238
233-2217
¥
34,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958301
662 20.500
20.5
MT2
145
243
233-3816
¥
36,460
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958310
662 21.000
21
MT2
145
243
233-2267
¥
39,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958319
662 22.000
22
MT2
150
248
232-5884
¥
41,720
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958337
662 23.500
23.5
MT3
155
276
233-5459
¥
69,790
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958346
662 23.810
23.81
MT3
160
281
232-9148
¥
86,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958170
662 11.400
11.4
MT1
94
175
232-7540
¥
21,620
取扱い終了
返品不可
38958179
662 12.200
12.2
MT1
101
182
233-5421
¥
21,910
取扱い終了
返品不可
38958188
662 12.300
12.3
MT1
101
182
233-2253
¥
34,520
取扱い終了
返品不可
38958197
662 12.500
12.5
MT1
101
182
232-5926
¥
15,900
取扱い終了
返品不可
38958231
662 14.290
14.29
MT2
114
212
233-0722
¥
19,220
取扱い終了
返品不可
38958249
662 15.500
15.5
MT2
120
218
232-7551
¥
20,050
取扱い終了
返品不可
38958328
662 23.000
23
MT2
155
253
233-5377
¥
56,310
取扱い終了
返品不可
38958355
662 25.400
25.4
MT3
165
286
233-5376
¥
82,190
取扱い終了
返品不可
38958371
662 28.500
28.5
MT3
175
296
232-7478
¥
95,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください