曜日別特売

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130内容量1本
全57種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38957305645 10.000233-220916887MT110
12,790
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957330645 10.200232-746416887MT110.2
13,250
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957339645 10.500232-588716887MT110.5
13,790
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957348645 10.720233-070417594MT110.72
24,020
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957357645 10.800232-590017594MT110.8
15,010
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957366645 11.000233-543917594MT111
13,940
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957375645 11.500233-229917594MT111.5
16,680
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957400645 12.000232-5963182101MT112
14,390
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957418645 12.500233-0639182101MT112.5
15,710
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957427645 13.000232-5979182101MT113
16,220
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957445645 13.500232-7490189108MT113.5
19,190
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957461645 14.000233-3894189108MT114
17,370
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957479645 14.500232-5912212114MT214.5
20,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957488645 15.000232-7476212114MT215
20,770
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957497645 15.250233-0671218120MT215.25
35,340
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957506645 15.500232-7556218120MT215.5
19,630
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957515645 15.750232-5990218120MT215.75
22,150
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957531645 16.000233-3850218120MT216
21,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957540645 16.500232-7571223125MT216.5
22,150
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957558645 17.000232-7560223125MT217
20,770
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957567645 17.250233-5468228130MT217.25
31,400
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957585645 17.500232-9089228130MT217.5
23,060
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957601645 18.000233-3815228130MT218
23,750
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957610645 18.500233-5412233135MT218.5
23,060
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957619645 19.000232-9133233135MT219
24,440
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957637645 20.000232-9130238140MT220
26,480
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957646645 20.500233-0682243145MT220.5
28,320
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957655645 21.000233-2238243145MT221
31,290
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957680645 22.000233-0684248150MT222
33,370
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957689645 22.620233-3834253155MT222.62
69,310
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957698645 23.000232-4404253155MT223
38,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957707645 24.000232-9068281160MT324
42,250
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957725645 25.000232-7536281160MT325
42,930
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957750645 26.000233-5371286165MT326
49,350
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957759645 26.500233-5457286165MT326.5
56,640
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957768645 27.000233-2276291170MT327
57,550
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957795645 30.000233-5398296175MT330
70,040
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957811645 31.000232-7493301180MT331
108,170
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957321645 10.100233-695316887MT110.1
26,950
取扱い終了
返品不可
38957391645 11.510233-696617594MT111.51
21,680
取扱い終了
返品不可
38957409645 12.300233-3792182101MT112.3
15,520
取扱い終了
返品不可
38957436645 13.300233-2227189108MT113.3
36,990
取扱い終了
返品不可
38957470645 14.250232-9139212114MT214.25
23,400
取扱い終了
返品不可
38957549645 16.670232-9144223125MT216.67
20,830
取扱い終了
返品不可
38957576645 17.460233-2304228130MT217.46
26,620
取扱い終了
返品不可
38957628645 19.050232-9127238140MT219.05
30,290
取扱い終了
返品不可
38957671645 21.500232-5967248150MT221.5
31,170
取扱い終了
返品不可
38957716645 24.610232-7530281160MT324.61
78,440
取扱い終了
返品不可
38957741645 25.400233-6976286165MT325.4
84,490
取扱い終了
返品不可
38957777645 27.780233-5407291170MT327.78
97,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする