深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージン先端角(°)130内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38948747618 10.00010185265180-4181
16,600
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948756618 2.7002.7100150180-9095
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948765618 2.9002.9100150180-5912
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948781618 3.0003100150182-6328
4,710
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948790618 3.1003.1105155182-7916
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948799618 3.1703.17105155182-4824
5,810
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948808618 3.2003.2105155182-4803
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948817618 3.3003.3105155182-7891
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948826618 3.4003.4115165182-6352
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948835618 3.5003.5115165182-4815
4,800
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948851618 3.6003.6115165181-0638
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948860618 3.7003.7115165182-4751
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948869618 3.8003.8120175181-2207
7,510
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948878618 3.9703.97120175182-7991
4,620
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948887618 4.0004120175180-4190
4,800
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948896618 4.1004.1120175180-9094
6,900
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948905618 4.2004.2120175182-4745
6,900
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948921618 4.3004.3125185182-7948
6,900
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948930618 4.3704.37125185182-6371
7,930
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948939618 4.4004.4125185180-5865
6,900
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948948618 4.5004.5125185180-5940
5,100
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948957618 4.6004.6125185180-7523
6,900
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948966618 4.7604.76135195182-4799
7,470
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948975618 4.8004.8135195180-5945
8,580
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948991618 4.8504.85135195180-5938
12,080
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949000618 5.0005135195181-0622
5,200
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949009618 5.1005.1135195180-5884
8,580
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949018618 5.1605.16135195180-7502
10,160
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949027618 5.2005.2135195181-0693
8,580
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949036618 5.3005.3135195180-5934
8,580
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949045618 5.4005.4140205180-4165
9,100
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949061618 5.5005.5140205180-9042
5,890
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949070618 5.5605.56140205180-7527
9,370
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949079618 5.6005.6140205180-5955
9,600
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949088618 5.7005.7140205181-2197
9,600
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949097618 5.8005.8140205180-4196
9,600
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949106618 6.0006140205180-4255
5,590
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949115618 6.1006.1150215181-0710
10,580
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949131618 6.2006.2150215182-7927
10,580
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949140618 6.3006.3150215180-4215
10,580
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949149618 6.3506.35150215182-4734
8,340
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949158618 6.4006.4150215180-9033
10,580
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949167618 6.5006.5150215180-4248
7,390
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949176618 6.6006.6150215182-6398
13,590
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949185618 6.7006.7150215182-7898
13,590
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949201618 6.7506.75155225182-6311
13,510
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949210618 6.8006.8155225181-0658
13,590
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949219618 7.0007155225182-4753
8,200
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949228618 7.1407.14155225180-9031
9,980
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38949237618 7.4007.4155225181-0613
11,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする