深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38956648621 10.000233-2218360235MT110
26,380
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956657621 10.500233-0692360235MT110.5
45,210
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956675621 11.000233-2309375250MT111
30,420
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956691621 11.500232-9090375250MT111.5
31,680
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956709621 12.000233-5453395260MT112
31,940
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956718621 12.500233-3876395260MT112.5
33,670
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956727621 12.700232-5882395260MT112.7
47,470
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956736621 13.000232-5964395260MT113
32,910
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956745621 13.500233-5432410275MT113.5
34,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956761621 14.000232-9117410275MT114
34,500
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956770621 14.500232-5970425275MT214.5
33,800
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956779621 15.000233-3826425275MT215
36,430
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956788621 16.000233-0726445295MT216
38,840
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956797621 18.000233-2271465310MT218
42,890
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956806621 18.500233-5446465310MT218.5
64,280
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956815621 19.000233-2270465310MT219
46,950
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956840621 20.000233-0719490325MT220
52,710
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956849621 21.430232-7477515345MT221.43
159,320
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38956666621 10.720233-2285375250MT110.72
50,060
取扱い終了
返品不可
38956700621 11.510233-0626375250MT111.51
51,340
取扱い終了
返品不可
38956831621 19.050232-9142490325MT219.05
102,040
取扱い終了
返品不可
38956858621 9.520232-9114360235MT19.52
43,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする