グーリング
エクステンションドリル 窒化処理
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
材質
HSS
表面処理
窒化処理
先端角(°)
135
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38947986
579 4.760
4.76
63.5
154
181-0541
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947995
579 4.800
4.8
63.5
154
181-0529
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948011
579 4.850
4.85
63.5
154
181-8472
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948020
579 4.920
4.92
63.5
154
181-2094
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948029
579 4.980
4.98
63.5
154
182-3191
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948038
579 5.000
5
63.5
154
181-6815
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948065
579 5.560
5.56
68.5
154
181-6905
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948081
579 5.800
5.8
68.5
154
182-1627
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948099
579 5.950
5.95
68.5
154
181-2163
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948108
579 6.040
6.04
75
154
181-0509
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948117
579 6.250
6.25
75
154
182-1650
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948126
579 6.350
6.35
75
154
182-0033
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948135
579 6.450
6.45
75
154
181-0578
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948160
579 6.750
6.75
80
155
181-8432
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948169
579 7.940
7.94
90
155
181-3725
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948178
579 8.000
8
90
155
180-9013
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38948047
579 5.160
5.16
63.5
154
181-9981
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
38948056
579 5.500
5.5
68.5
154
182-1560
¥
1,770
取扱い終了
返品不可
38948090
579 5.940
5.94
68.5
154
181-3724
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38948151
579 6.530
6.53
75
154
181-2077
¥
2,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください