グーリング
エクステンションドリル 窒化処理
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
材質
HSS
先端角(°)
135
表面処理
窒化処理
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38947591
579 1.500
1箱(10本)
181-8430
153
23
1.5
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947600
579 1.590
1箱(10本)
182-1583
153
26
1.59
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947609
579 1.780
1箱(10本)
182-1629
153
26
1.78
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947627
579 2.000
1箱(10本)
181-5254
153
29
2
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947636
579 2.380
1箱(10本)
181-5329
153
37
2.38
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947645
579 2.400
1箱(10本)
181-5279
153
37
2.4
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947661
579 2.490
1箱(10本)
181-9983
153
37
2.49
¥
11,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947670
579 2.500
1箱(10本)
181-8484
153
37
2.5
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947688
579 2.580
1箱(10本)
181-8481
153
37
2.58
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947715
579 2.780
1箱(10本)
181-8419
153
42
2.78
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947731
579 2.790
1箱(10本)
182-0082
153
42
2.79
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947740
579 2.820
1箱(10本)
180-9001
153
42
2.82
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947758
579 2.950
1箱(10本)
181-5270
153
42
2.95
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947767
579 3.000
1本
181-5307
153
42
3
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947776
579 3.050
1本
181-8479
153
42
3.05
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947785
579 3.170
1本
181-5318
153
42
3.17
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947801
579 3.200
1本
181-9982
153
42
3.2
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947810
579 3.260
1本
182-1592
153
42
3.26
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947819
579 3.450
1本
181-6925
154
49
3.45
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947828
579 3.500
1本
181-6907
154
49
3.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947837
579 3.570
1本
181-0517
154
49
3.57
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947846
579 3.600
1本
182-3152
154
49
3.6
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947855
579 3.660
1本
181-5316
154
49
3.66
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947880
579 3.800
1本
181-3681
154
55
3.8
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947889
579 3.970
1本
181-2155
154
55
3.97
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947898
579 3.990
1本
181-0501
154
55
3.99
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947907
579 4.000
1本
181-2080
154
55
4
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947916
579 4.040
1本
181-0500
154
55
4.04
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947925
579 4.090
1本
181-2078
154
55
4.09
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947941
579 4.370
1本
181-5236
154
60
4.37
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947959
579 4.500
1本
181-8409
154
60
4.5
¥
1,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947968
579 4.570
1本
182-0079
154
60
4.57
¥
1,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38947618
579 1.980
1箱(10本)
181-3721
153
29
1.98
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
38947679
579 2.530
1箱(10本)
181-8440
153
37
2.53
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
38947697
579 2.640
1箱(10本)
182-1602
153
37
2.64
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
38947706
579 2.710
1箱(10本)
181-2088
153
42
2.71
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
38947749
579 2.870
1箱(10本)
182-0084
153
42
2.87
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
38947871
579 3.700
1本
181-9992
154
49
3.7
¥
1,070
取扱い終了
返品不可
38947950
579 4.390
1本
181-8455
154
60
4.39
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
38947977
579 4.620
1本
182-3179
154
60
4.62
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください