PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)
ボール溝中心から後端まで:9.5
全長(mm)
50
軸長(mm)
24
差込角(HEX)
1/4 (6.3mm)
入数(本)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38980771
E6.400/15CN3
T15
29
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980780
E6.400/20CN3
T20
32
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980789
E6.400/25CN3
T25
33
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980798
E6.400/30CN3
T30
37
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください