PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
段付ロングプラスビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。CNパック入りです。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
95
サイズ
#2
質量(g)
66
軸長(mm)
70
差込角(HEX)
1/4 (6.3mm)
入数(本)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38980755
E6L.190/2CN3
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください