曜日別特売

コードレスアイロン

コードレスアイロン - アビテラックス

360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロン
かけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかに
ダイヤル式の温度調節が使いやすい
360°回転する給電台がとっても便利
給電台にスッキリ収納できる電源コード
スチーム量も必要十分
温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造
通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯

仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)質量(kg)カートン:(約)10.6消費電力(W)1100定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2温度ヒューズ250V 15A 240℃温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)色(本体)ホワイト(ブルータンク)入数カートン:6台入面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981410ACS-LB
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする