Vitamix A3500i

Vitamix A3500i - Vita-mix(バイタミックス)

5つのプログラムモード、タッチパネルのインターフェース、デジタル表記のスピードダイヤル、パルス機能はもちろん、自動で止まるタイマー機能まで備えた最高機種。
キッチンをワンランクUPさせる最高機種限定のカラー展開。
スムージーから、夕食の仕込み、メインディッシュの調理までカバーし、お鍋やフライパンと同じように、キッチンに欠かせない調理器具になります。
全ての人の健康的な食スタイルを根本から支える調理器具として、バイタミックスが生活そのものとなるよう、コミュニティ・レシピ・ライブ配信など、バイタミックスがあるライフを提案しています。

付属品タンパー/レシピブック1冊質量(kg)6.9(コンテナ込み)容量(L)コンテナ容器:2.0消費電力(W)1000コード長さ(cm)135定格時間8分サイズ(mm)本体+コンテナ容器:W203xD279xH432素材本体:ステンレス、ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898134098169
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする