クイジナート
ドリップワンミル付きコーヒーメーカー
挽きたての香り、淹れたての味を1杯ずつ楽しめる
1杯ずつ豆を挽いて淹れることで、パーソナルなコーヒー体験を可能にし、ご家庭でのコーヒータイムをより豊かに。
仕様
●抽出方法:ドリップ式●抽出時間(約):約60秒~90秒※室温、水温により抽出時間は変わります。●抽出量(約):Sサイズ:140ml、Mサイズ:180ml、アイス:90ml●最大使用水量(約):1.4L
セット内容
本体、フィルターカップ、フィルター、計量スプーン・クリーニングブラシ
質量(kg)
約3.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1200、ミル:65
電源コード(m)
約1.5(有効長)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約幅185×奥行280×高さ325※抽出ヘッドが開いた状態、最大の高さ:410
定格時間
ミル:11秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38981331
DGB-2KJ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください