曜日別特売

スチームリッチハンディスチーマー Toffy

スチームリッチハンディスチーマー Toffy - ラドンナスチームリッチハンディスチーマー Toffy - ラドンナ

衣類スチーマーとして最高水準※1の平均20g/分の大量スチームとパワフル噴出設計を採用し、強力なスチーム力で素早く衣類ケア。衣類のシワ取りはもちろん、スチームの力で脱臭やファブリックの除菌までかなえた衣類スチーマーです。

付属品ブラシ、置き台、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)約790(ブラシ含まず)電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)1,200連続使用時間約7分本体寸法約188(W)×220(H)×93(D)mm、約188(W)×120(H)×93(D)mm(折り畳み時)電源コード(cm)約180水タンク容量(mL)約140スチーム量(mL/min)約20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981455HW-SM1-AWASH WHITE
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
38981471HW-SM1-SPSHELL PINK
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする