曜日別特売

ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffy

ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffy - ラドンナ

従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!
2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。

仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)約2.6ASH WHITE電源(V)AC100 50-60Hz外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981261K-WS2-AW
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする