曜日別特売

ハンディ&プレススチーマー

ハンディ&プレススチーマー - BRUNO(ブルーノ)

休日にプレスでしっかり衣類のシワを伸ばしたいときにも、忙しいお出かけ前に気になる部分を手早くケアしたいときにも使えるプレス・スチーム兼用衣類スチーマー。広いアイロン面で手早くシワが伸ばせるほか、先端を使えばボタンや細かい部分のシワもきれいに仕上がります。スピーディーな立ち上がりで、タンクはワンタッチ着脱仕様。レトロなアイロンをイメージした形状と木目調の持ち手が温かみあふれるデザインです。

仕様●アウターカートン:横幅:39.6cm●本体サイズ関係特記:スタンド使用時:W230mm×H156mm×D107mm●本体(付属品無し):横幅:223mm●梱包状態:紙箱付属品スタンド、注水カップ、ブラシ材質ポリカーボネート/ABS樹脂/アルミニウム合金グレージュ備考タンク容量:約100ml電源AC100V、コード長:約3m機能定格消費電力:1,000W、スチーム連続使用可能時間:最大約10分、スチーム量:約10g/分(通常時)・約15g/分(強)、アイロン温度調節(100/140/180度)、自動ヒーターOFF機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981428BOE085-GRG
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする