曜日別特売

WALL テレビスタンド A2ロー/ハイタイプ対応 上下角度調整ブラケット

WALL テレビスタンド A2ロー/ハイタイプ対応 上下角度調整ブラケット - ナカムラ商事

WALL A2本体(別売り)に取り付けることで、上下の角度調整ができるブラケットです。
見たい姿勢にテレビの角度を合わせることができるため、テレビ視聴環境がより自由になります。

仕様●併用に適さないもの:電源タッププレート、A2背面カバー●取付可能スタンド:A2ロー/ハイタイプ・anatalROレギュラー/ハイタイプ※他のWALLシリーズには取付できません。●可動範囲(最大):上方向:約20度/下方向:約20度●可動範囲について:テレビの大きさや背面形状、ブラケットの取付位置によっては、最大角度まで振ると、テレビが取付金具の中央部分に干渉することがあります。適合ディスプレイサイズ:24~45インチまで質量(kg)約2.0サテンブラック材質(本体)スチール、粉体塗装耐荷重(kg)15まで内容量1台
注意
※A2ラージタイプには使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981690WLMB55119
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする