曜日別特売

COSORI TurboBlaze ノンフライヤー コンボ【ハイグレードモデル】

COSORI TurboBlaze ノンフライヤー コンボ【ハイグレードモデル】 - Vesync(ウィーシンク)

COSORI 次世代ノンフライヤーが登場
従来のノンフライヤーの常識を覆し、揚げる、焼くにとどまらず、低温調理や発酵食品も作られるようになる多機能調理ノンフライヤー。
革新的なDCモーターを採用し、従来より38%効率向上・多段階の温度調節・低騒音運転等を可能に。
次世代の調理家電で感動の美味しさを引き出そう!

仕様時間範囲:1~24時間質量(kg)5.2容量(L)6.0(3~5人分)電源(V)AC100、50/60HZ定格電力(W)1500温度範囲(℃)30 - 230寸法(cm)34.0 × 30.0 × 30.1 (ハンドルを含まない)、40.0 × 30.0 × 30.1 (ハンドルを含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981778CAF-DC601-KJPR
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする