大型ジョイスティックスイッチ

大型ジョイスティックスイッチ - マリンテック

ネジ締めのみで取り付け簡単!
耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!
スイッチが大きいので切り替えやすい!
オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ
推奨取り付け穴:30mm
レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型
上下2方向作動
防水規格IP67相当

寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600スイッチトグルスイッチ定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998420MH-41Y02
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする