大型ジョイスティックスイッチ

大型ジョイスティックスイッチ - マリンテック

ネジ締めのみで取り付け簡単!
耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!
スイッチが大きいので切り替えやすい!
モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる
推奨取り付け穴:30mm
上下左右4方向作動
ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適
防水規格IP67相当

寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600スイッチモーメンタリー定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式モーメンタリ―式操作方向上下左右4方向内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998429MH-41Z04
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする