アンダーソンコネクター30A

アンダーソンコネクター30A - マリンテック

プラグとソケットの区別が無いユニークな構造
摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心
バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!
電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止
アンダーソン連結式コネクタなので、必要な極数にカスタマイズ可能!
外装部分はポリカーボネート製(PC)
プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ
ケーブル取り付けタイプ・定格電流30A
圧着・圧接取り付け
赤黒1セット
絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!
ハウジング(外カバー)は色分けされていてプラスとマイナスを直感的に識別できる!
アリ溝構造でコネクタ同士をしっかり固定し、誤接続防止!
600Vまでの高電流に対応
CEマーク取得済

寸法(mm)15×9×9赤/黒電圧(V)~600、耐絶縁試験電圧:500MΩ定格電流(A)30ケーブル~12AWG保持力(N)接触:30実装タイプケーブルマウント内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998508ADS-1
400
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする