衣類スチーマー FOLDABLE

衣類スチーマー FOLDABLE - SteamOne
仕様●オートスタンバイ:スチーム噴射させないまま、約3分経過後スタンバイモードに(ランプ赤点滅)●スチームプレート:セラミック●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●専用タンク容量:約80ml / 約150ml●電源コード長(m):約2付属品耐熱マット、専用タンク80/150ml、吸盤ハンガーフック※4、専用ポーチ、専用電源コード電圧(V)100、50/60Hz消費電力(W)1400製品質量(g)約970保証期間1年間立ち上がり時間約15秒製品サイズ(mm)約W110 × H185 × D205(使用時)、約W110 × H183 × D115(折りたたみ時)スチーム量(mL/min)約24内容量1台
注意
※使用環境・条件により異なります。
※革・合皮製品などには当てないでください。必ず、衣類の表示に従ってください。
※専用電源コードを取り付け、空の専用タンク80mlを取り付けた状態での製品重量です。
※吸盤を固定できない壁面には設置しないでください。
※本製品は日本国内専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39960938JPFD130B
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする