ハンディ―衣類スチーマー SIMON(サイモン)

ハンディ―衣類スチーマー SIMON(サイモン) - SteamOne

フランス発のSteamOne
ハンディー衣類スチーマーエントリーモデル

仕様●スチームプレート:ステンレス●スチーム持続時間:約6~8分●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●専用タンク容量:約120ml電源(V)100、50/60Hz消費電力(W)1400電源コード(m)約2製品質量(g)約720保証期間ご購入日より1年間立ち上がり時間約60秒製品サイズ(mm)約W100 x H 288 x D 135スチーム量(mL/min)約15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39960965JPDTC120B
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする