衣類スチーマー George

衣類スチーマー George - SteamOne

フランス発のSteamOne
置き型衣類スチーマー最上位モデル

仕様●スチームプレート:ステンレス●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●安全停止機能:スチームヘッドをホルダーにかけスタンバイ状態のまま、約3分経過後電源オフ●専用タンク容量:約1.2L●電源コード長(m):約2●組み立て:要(ドライバー等工具不要)付属品専用ハンガー、取り外し可能ブラシ、ミトン、スチームボード、専用電源コード、専用アース線付き2芯アダプタ、単4電池2本質量(kg)約7.7電源(V)100、50/60Hz消費電力(W)1400保証期間ご購入日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27 × 180 × 17立ち上がり時間約60秒スチーム量(mL/min)約27、18、10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39960956JPES700B
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする