SteamOne
S-Nomad
フランス発の持ち運び衣類スチーマー上位モデル
仕様
●スチームプレート:ステンレス●トリガーロック:ワンプッシュで連続噴射●専用タンク容量:約150ml、オートスタンバイ
付属品
ボトルコネクター、吸盤ハンガーフック、ポーチ
製品質量(g)
約800
立ち上がり時間
約30秒
スチーム量(mL/min)
約18 ・ 約10 / 分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39960920
NS1750B
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39960929
NS1750T
チタニウム
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください