SecuSTATION
SecuSTATION 防犯ステッカー10枚セット
お得な10枚セット。貼るだけで防犯対策。1枚内に3種のステッカーで貼りたい場所に確実に貼れます
用途
防犯意識の高さをアピールし、不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にお役立てください。
色
下地:ホワイト
セット数
10枚セット
表面
防水シート
使用場所
屋外/屋内
寸法(幅W×高さH)(cm)
正方形:13.5×13.5(1枚)/縦型:6.5×20(1枚)/横・型:13.5×6.5(1枚)/計3種
内容量
1セット
注意
※ステッカーを貼り付ける表面にザラつきがある場所やコンクリート等のステッカーのはがれやすい場所には使用できません。
※日光や雨が直接当たる場所などでは、色あせやはがれたりする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543918
SC-S01
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください