SecuSTATION
SecuSTATION 防犯ステッカー小サイズ10枚セット
お得な10枚セット。貼るだけで防犯対策。1枚内に2種のステッカー&2種カラーで貼りたい場所に確実に貼れます
用途
防犯意識の高さをアピールし、不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にお役立てください。
材質
ポリ塩化ビニール
色
下地:半透明
セット数
赤5枚+黄色5枚 合計10セット
使用場所
屋外/屋内
寸法(幅W×高さH)(cm)
正方形:8.6×8.6(1枚),縦型:8.6×5.5(1枚)
内容量
1セット
注意
※ステッカーを貼り付ける表面にザラつきがある場所やコンクリート等のステッカーのはがれやすい場所には使用できません。
※日光や雨が直接当たる場所などでは、色あせやはがれたりする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543927
SC-S01-small
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください