探検棒

探検棒 - コノエ探検棒 - コノエ探検棒 - コノエ探検棒 - コノエ探検棒 - コノエ

地中の障害物までの深さの測定や、土質調査が可能な携帯式測定器具です。本体は4分割でき、専用ケース付きで持ち運びに便利です。10cm間隔で深さゲージの溝が付いているため測定が簡単です。ステンレス製で錆びにくく高強度です。

用途地中の深さを測定。全長(mm)1100質量(kg)1.5横幅(mm)300径(mm)12内容量1箱(1セット)
注意
※継ぎ棒を足せば長くできますが強度的に2m超はオススメしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557017T111001.512
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする