装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器

装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 - ガステック装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 - ガステック装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 - ガステック

酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ
省電力設計で長時間使用可能
屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)
身体に装着しやすい小型・軽量・薄型
作業中のピーク濃度を確認可能
ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正
ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能
ロギング機能搭載
COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)

測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547558GOC-200
109,000
108,980
119,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする