半定置形ガス警報器

半定置形ガス警報器 - ガステック半定置形ガス警報器 - ガステック

メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。

外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547628GAP-1
オープン
659,800
725,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする