曜日別特売

シリカゲルチューブ

シリカゲルチューブ - ガステック

シリカゲルチューブは作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。
シリカゲルチューブは、アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。

仕様●層:1●捕集時間(分):10●通気速度(mL/min):50 ~ 200寸法(mm)5.6×100有効期間60か月充填量300mg内容量1箱(20本)
注意
※対象物質・通気速度・捕集時間により破かが生じます。破かの確認を必ず行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547689252S4-20
オープン
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする