捕集管ホルダ

捕集管ホルダ - ガステック

活性炭チューブ・シリカゲルチューブを取り付けやすく、また作業者の呼吸域に装着しても安全で、作業環境測定の「個人サンプリング法」に最適です。
外径5.6~8mm、全長70~110mmの捕集管に対応しています。
サンプリング中に捕集管の先端に触れないので安全です。
ホルダは透明なので、装着している捕集管が確認できます。

寸法(mm)Φ18 ×115~130、推奨捕集管【外径】5.6~8【全長】70~110(捕集管の全長が70 mmの場合、付属のジョイントを使用します)使用環境条件【温度】0~40℃【相対湿度】0~90%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547698730
オープン
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする