曜日別特売

音声誘導機(タイマープログラム方式)

音声誘導機(タイマープログラム方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

内蔵のウィークリータイマーの設定により、「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など、定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます。
病院や福祉施設、工場など多様な場面でご使用が可能です。
2種類の付属シール付きです。
メッセージは、本体内蔵のメモリーカードへ自由に書き込みが可能です。
外部スピーカー接続端子付きです。

仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレ-ト:8~320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ電源:内部 ON/OFF音量(音声1)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)-10 ~ +50(結露なきこと)外観樹脂スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用タイマー機能タイマー、インターバル、パルス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41551925UD-MTIP
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする