曜日別特売

25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ

25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ - SHIMANO(シマノ)25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ - SHIMANO(シマノ)25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ - SHIMANO(シマノ)25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ - SHIMANO(シマノ)25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ - SHIMANO(シマノ)25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ - SHIMANO(シマノ)25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ - SHIMANO(シマノ)25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ - SHIMANO(シマノ)

クラスを超えた操作性を備えたハイレスポンスアクション。
ティップからバットエンドまで徹底的にアクションを見直したエントリーモデル、エンゲツ BB 一つテンヤマダイシリーズ。フォールのわずかなアタリを捉える軽量でしなやかなソフチューブトップ。誘い操作や掛けアワセに有効なネジレを抑える強化構造ハイパワーXを搭載。ティップはよりしなやかに、バットはより張りを持たせたアクションが、レスポンスに優れた操作性と掛け性能を実現し、大鯛とのファイトも快適に楽しめます。

全長(m)2.35方式継ぎ:並継継数(本)2仕舞(cm)120.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
錘負荷(号)
先径(mm)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41551110235M1192-121.487.3
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551119235MH1243-151.587.4
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551128235H1264-201.587.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551137235HH1295-251.587.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551146B235MH+1303-181.587.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551155235MH+1243-181.587.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする