曜日別特売

ワールドシャウラリミテッド

ワールドシャウラリミテッド - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラリミテッド - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラリミテッド - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラリミテッド - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラリミテッド - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラリミテッド - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラリミテッド - SHIMANO(シマノ)

天空の破片を彷彿とさせるSHIMANO最高級モデルとして妥協のない現場主義。
ギミックを捨て、単純に最高級素材で細部にまで拘りぬいた、シンプルなこれ以上ない最高級ルアーフィッシングロッドの姿。「パワーファイト時に痛みを感じないベイトリールシート構造」「使用した刻を表す製品の顔である最高級品質のグリップ」「STELLAと同じ冷間鍛造で生まれたつなぎ目の無いガイド」世界と戦い続けてきたWORLD SHAULAが、現場で見てきた声を妥協なくカタチにしました。

仕舞(cm)130内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
方式
自重(g)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415491951631FF-3(25年追加)6'3"1.91継ぎ:並継1153
オープン
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
415492202831R-2(25年追加)8'3"2.51継ぎ:逆並継1372
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4154922921053R-3(25年追加)10'6"3.2継ぎ:並継2603
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4154923821055R-3(25年追加)10'6"3.2継ぎ:並継2823
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
415492112754RS-2(25年追加)7'6"2.29継ぎ:並継1522
オープン
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする