曜日別特売

エクスプライド

エクスプライド - SHIMANO(シマノ)エクスプライド - SHIMANO(シマノ)エクスプライド - SHIMANO(シマノ)エクスプライド - SHIMANO(シマノ)エクスプライド - SHIMANO(シマノ)エクスプライド - SHIMANO(シマノ)

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担うあらたなるハイコストパフォーマー。
シマノバスロッドの中核を担うハイコストパフォーマーが、先端テクニックを網羅する鉄壁の布陣でリニューアルデビューしました。握りやすさとルックスを兼ね備えたエッジタイプのカーボンモノコックグリップをあらたに採用し、さらなる軽さと感度を獲得。釣りの基軸となる王道アイテムを中心としながら、ビッグベイト、ミドスト、パワーフィネスといったあらたなトレンドにフォーカスしたものまで、現代のバスフィッシングにくまなく対応するワイドなラインナップを誇ります。バスロッドの用途が細分化、複雑化するなかで、NEWエクスプライドは個々のコンセプトを明確に反映。タックルシステムの隙間を埋めるロッドとして、あらたな釣りを探究するロッドとして、欲しかった1本が必ず見つかるはずです。

継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548976165MH-LM(25年追加)6'5"1.96115165.92.1
23,450
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
41549001173MH-LM(25年追加)7'3"2.21132188.42.2
24,220
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548967165ML-LM(25年追加)6'5"1.96112167.42.1
22,680
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548985168M-LM/2(25年追加)6'8"2.03130104.62.3
23,450
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする