曜日別特売

25 セフィアリミテッド メタルスッテ

25 セフィアリミテッド メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド メタルスッテ - SHIMANO(シマノ)

メタルスッテロッドのあるべき姿を模索し続けた、新たなリミテッド。
セフィアリミテッドに満を持して3つの調子が登場。タフテック∞を採用した王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、ハイレスポンスソリッドを採用したオモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ(グラスソリッド)搭載の「UKモデル」。3調子ともに軽くて強い基本構造スパイラルXコアと高弾性素材による細身ブランクスを実現。スリムでありながら大剣にも物おじしないパワーも魅力。ベイトモデルにはXシート フロントトリガーを採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。

継数(本)3先径(mm)0.9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
サイズ
全長(m)
サイズ(号)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548730F-B65ML-S6'5"スッテ:20-1501.96スッテ:5-40123.4
82,400
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548739F-B63M-S6'3"スッテ:30-1701.91スッテ:8-45122.4
82,400
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548766UK-B62-GS6'2"スッテ:10-1501.88スッテ:3-40105.4
82,400
81,980
90,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
41548748R-S62M-S6'2"スッテ:30-1701.88スッテ:8-45111.8
84,080
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548757R-S66MH-S6'6"スッテ:40-1901.98スッテ:10-50121.8
85,680
84,980
93,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする