25 アルテグラ

25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)25 アルテグラ - SHIMANO(シマノ)

ULTIMATE EVOLUTION
価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。

ベアリング(数BB/ローラ―)5/1内容量1個
全8種類を絞り込む
自重(g)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
糸巻き量(号-m)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
糸巻量(mm-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548258C2000S1805.10.6-150, 0.8-110, 1-80690.14-145, 0.16-105, 0.18-80
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548267C2000SHG18060.6-150, 0.8-110, 1-80810.14-145, 0.16-105, 0.18-80
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548276C2500SHG18060.6-200, 0.8-150, 1-120830.16-150, 0.18-120, 0.20-95
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
415482852500SHG2105.80.6-200, 0.8-150, 1-120860.16-150, 0.18-120, 0.20-95
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548301C3000HG2205.8PE:1-400, 1.5-270, 2-200、ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100、フロロ:2.5-160, 3-130, 4-100860.25-210, 0.30-130, 0.35-100
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548310C3000XG2206.4PE:2.5-180, 3-150, 4-100、ナイロン:2.5-160, 3-130, 4-100940.25-210, 0.30-130, 0.35-100
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
415483194000XG2656PE:1-490, 1.5-320, 2-240、ナイロン:3.5-170, 4-150, 5-125、フロロ:3-190, 4-145, 5-1151010.30-180, 0.35-130
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548328C5000XG2756.2PE:4-190, 5-150, 6-125、ナイロン:4-170, 5-135, 6-1151010.35-175, 0.40-120
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする