曜日別特売

25 アンタレス

25 アンタレス - SHIMANO(シマノ)25 アンタレス - SHIMANO(シマノ)25 アンタレス - SHIMANO(シマノ)25 アンタレス - SHIMANO(シマノ)25 アンタレス - SHIMANO(シマノ)25 アンタレス - SHIMANO(シマノ)25 アンタレス - SHIMANO(シマノ)

揺るぎなき頂へ。
キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。

ベアリング(数BB/ローラ―)11/1糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70ドラグ力(Kg)5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548450100MG(右巻き)2105.665
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548459101MG(左巻き)2105.665
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548468100HG(右巻き)2157.486
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548477101HG(左巻き)2157.486
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548486100XG(右巻き)2157.891
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548495101XG(左巻き)2157.891
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする