曜日別特売

25 アルデバラン DC

25 アルデバラン DC - SHIMANO(シマノ)25 アルデバラン DC - SHIMANO(シマノ)25 アルデバラン DC - SHIMANO(シマノ)25 アルデバラン DC - SHIMANO(シマノ)25 アルデバラン DC - SHIMANO(シマノ)25 アルデバラン DC - SHIMANO(シマノ)

マグナムライトスプールⅣ×I-DC5搭載でテクニカルゲームを切り拓く。
DCユニットの小型化により小径スプールへのDCブレーキ搭載に成功しました。立ち上がりの軽い低慣性スプールと、1/1000秒単位でブレーキ力を制御するDCブレーキとの相乗効果により軽量ルアーでも低弾道性、遠投性能、対バックラッシュ性能に優れるキャスティングを実現しています。DCブレーキは、制御能力をより高精度に進化させたNEW I-DC5を搭載。また、ラインの種類に関わらず15段に多段化したことによりベストセッティングが決めやすくなりました。マグナムライトスプールIV、サイレントチューン、S3Dスプールによりスプール振動を低減させ、キャスティング時のパワーロスを減少。スプールの回転性能を最大限に引き出す設計で、キャストパフォーマンスのさらなる向上も図っています。マイクロモジュールギア、X-SHIP、HAGANEボディの基本性能も充実。ブラックバスやクロダイ、ライトロックフィッシュなどソルトゲームにも対応できる汎用性を備えた、新たなテクニカルDCの誕生です。

ベアリング(数BB/ローラ―)10/1自重(g)150糸巻き量(号-m)1-185, 1.5-120, 2-90糸巻量(lb-m)8-100, 10-80, 12-65ドラグ力(Kg)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4154840730HG(右巻き)7.873
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4154841631HG(左巻き)7.873
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4154842530XG(右巻き)8.984
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4154844131XG(左巻き)8.984
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする