曜日別特売

夢屋 25 W ハンドル 55 アルミノブ

夢屋 25 W ハンドル 55 アルミノブ - SHIMANO(シマノ)夢屋 25 W ハンドル 55 アルミノブ - SHIMANO(シマノ)夢屋 25 W ハンドル 55 アルミノブ - SHIMANO(シマノ)

鯛ラバなどに最適なマシンカットアルミノブ搭載のカスタムロングハンドル。
200番サイズまでのハンドルタイプBH-1に取り付け可能なダブルハンドル。フィット感にこだわった形状のマシンカットアルミノブはダブルアルマイト仕上げでカスタム感を演出。深場やドテラ流しで負荷の高いシーンでも安定した巻きをサポートする55mmと60mmのロングハンドル仕様となっています。コンクエストシリーズやエンゲツリールに合わせやすいゴールドとグレーの2色をお選びいただけます。

ベアリング(数BB/ローラ―)4/0ハンドル長さ(mm)55自重(g)58内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548590ゴールド
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548599グレー
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする