アサヒ工具
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途
鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質
超硬K種
刃数
2
刃形
右刃右ねじれ
表面処理
ノンコート
ねじれ角
20゜
内容量
1本
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557297
BEM2050TLK
10
200
12
30
5
¥
30,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
41557306
BEM2060TLK
12
200
12
30
6
¥
33,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
41557315
BEM2070TLK
14
200
16
40
7
¥
38,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
41557331
BEM2075TLK
15
200
16
40
7.5
¥
39,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
41557340
BEM2080TLK
16
250
16
50
8
¥
40,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
41557349
BEM2090TLK
18
250
20
50
9
¥
46,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
41557358
BEM2100TLK
20
300
20
60
10
¥
50,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
41557367
BEM2110TLK
22
300
25
60
11
¥
57,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
41557376
BEM2120TLK
24
300
25
60
12
¥
64,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
41557385
BEM2125TLK
25
300
25
60
12.5
¥
70,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
41557401
BEM2130TLK
26
300
25
60
13
¥
70,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
41557410
BEM2140TLK
28
300
25
60
14
¥
78,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
41557419
BEM2150TLK
30
300
32
60
15
¥
91,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください