aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン

aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン - aiwa(アイワ)aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン - aiwa(アイワ)aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン - aiwa(アイワ)aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン - aiwa(アイワ)aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン - aiwa(アイワ)aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン - aiwa(アイワ)aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン - aiwa(アイワ)

Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。
ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。
4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。
パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。
たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。
1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。
対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。

使用環境
温度 : 5℃~40℃
湿度 : 最大80%(結露なきこと)
仕様●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階連続使用時間(時間)約90バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1対応プロトコルMPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP充電端子USB Type-C内容量1台
注意
※仕様及びデザインは開発中のもので予告なく変更される場合があります。
※「Microsoft Surface」の名称は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
※全てのSurface製品に対応はしていません。
※対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557288JA4-TCP0003
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする