マグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンド

マグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンド - JTTマグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンド - JTT

本製品は、最大15W出力に対応したマグネット内蔵ワイヤレスチャージャーと角度調節自在のアルミスタンドセットです。
ワイヤレスチャージャーは、MagSafe充電対応のiPhoneに磁石でピタッと吸着し充電します。
また、MagSafe機能がないQi充電対応のiPhoneやAndroidスマホ、ワイヤレス充電対応のAirPodsのワイヤレス充電台としてご利用いただけます。
USB電源はType-C PDに対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。
アルミスタンドは角度を自在に調節可能。
側面にはMagSafe充電器をしっかり固定する滑り止めが配置されており、脱着の際にMagSafeごと外れてしまうことを防ぎます。

セット内容ワイヤレス充電器本体、アルミスタンドシルバー質量(g)約37(ワイヤレス充電器本体)出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15ケーブル長(m)約1入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A適合機器MagSafe充電に対応したiPhone、ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、および対応機器保証期間初期不良のみ接続端子Type-C寸法(縦×横×奥行)(mm)約56×56×5.1(ワイヤレス充電器本体)内容量1個
注意
※MagSafe対応機器やMagSafe対応ケースを利用した機器でご利用いただけます。
※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。
※Type-C充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557236MAGCHAR-PH39
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする