曜日別特売

ダイニングテーブル 2人用 直径90cm

ダイニングテーブル 2人用 直径90cm - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90cm - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90cm - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90cm - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90cm - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90cm - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90cm - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90cm - 萩原

木製の温かみとおしゃれなデザインのダイニングシリーズ。丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。サイズは食事や勉強・仕事などの作業に使いやすい直径90cm。1人用暮らし~2人暮らしにおすすめのコンパクトサイズなので、賃貸アパートやマンションなど狭いお部屋でもお使いいただけます。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【主材】天然木【天板】(ナチュラル、ライトブラウン)天然木化粧繊維板・(ホワイト)繊維板備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×70内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553535SH-8640WHホワイト
28,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553526SH-8640LNTナチュラル
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553551SH-8640LBRライトブラウン
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする