宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属

宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 - 萩原宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 - 萩原宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 - 萩原宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 - 萩原宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 - 萩原宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 - 萩原宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 - 萩原宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 - 萩原

荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。

用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556877LPS-4991BBブラック/ブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556886LPS-4991BEライトベージュ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556895LPS-4991BKブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする